Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
Artikel
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für PC Monitore, 28.0 Zoll, 16:10, 60,3 x 37,7 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7630-130171
Hersteller:
FRESPA
Herst.-Nr.:
130171
EAN/GTIN:
4251511301711
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Ihre Daten sind sicher mit Thorani
Privatsphäre und Datenschutz gewinnen sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder und Nachrichten oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf den Bildschirm an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Endgerät kann selbstverständlich die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. Hinweis: Die Anbringung des Blickschutzfilters führt zu einer geringfügig dunkleren Bildschirmdarstellung, was durch die Erhöhung der Bildschirmhelligkeit kompensiert werden kann.
✅ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN
Die Blickschutzfolie schützt Ihre Daten vor fremden Einblicken, in dem sie durch eine raffinierte Anordnung von Mikrolamellen den Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ca. 30 Grad abdunkelt, bis der Bildschirm bei ca. 60 Grad annähernd schwarz erscheint (Abhängig von der Bildschirmhelligkeit und Umgebungslicht). ACHTUNG: Technsich bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung auch bei 0 Grad (direkter Draufsicht)
✅ INSTALLATION IN 2 MIN
Einfache Installation entweder durch eine dauerhafte Befestigung mit transparenten, doppelseitigen Klebesticker oder durch eine flexible Lösung mit Hilfe von Haltestreifen. Der Lieferungumfang umfasst Lösungen für beide Varianten. HINWEIS: Nicht kompatibel mit Apple Macbook. Bei Displays mit schmalem Rand (oder randlos) funktioniert nur die dauerhafte Installation.
✅ FLEXIBILITÄT UND PRIVATSPHÄRE
Der Sichtschutzfilter lässt sich jederzeit wieder entfernen, z.B. wenn Sie Ihrem Kollegen etwas auf Ihrem Monitor zeigen möchten.
✅ BILDSCHIRMSCHUTZ
Der Displayschutz wird durch das Anbringen der beschichteten Folie gewährt und schützt den Bildschirm vor Kratzer, Fingerabdrücken und oberflächlichen Beschädigungen.
✅ BLAULICHTFILTERFUNKTION
Alle unsere Sichtschutzfilter haben eine integrierte Blaulichtfilterschicht, die mit Nanopartikel bearbeitet eine stabile Struktur ergibt, die die schädlichen Blaulichtwellen des Displays effizient herausfiltert. Diese Schutzfunktion lässt Ihre Augen weniger ermüden und reduziert die durch Blaulicht verursachten Einschlafprobleme.
✅ 2-IN-1 FUNKTION
Der Sichtschutzfilter kann beidseitig verwendet werden. Die glänzende Seite hat eine bessere Farbwiedergabe und eignet sich beim Betrachten von Bildern und Videos. Die matte Seite reduziert die Reflexion vom Umgebungslicht und eignet sich bei grellen oder blendenden Lichtverhältnissen. HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen die Anbringung der Sichtschutzfolie mit Haltestreifen vorzunehmen, um nach Bedarf die Sichtschutzfolie schnell und unkompliziert wenden zu können.
✅ GEEIGNET
Der Sichtschutzfilter ist gut geeignet für Kanzleien, Arztpraxen, Großraumbüros, Architekten, Graphiker, Rezeption, Krankenhäuser und überall wo Datenschutz sowie Privatsphäre wichtig sind.
✅ LIEFERUMFANG
Thorani Blickschutzfolie, Klebesticker-Set, Haltestreifen-Set, ein Mikrofaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung.
ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.
... >
Lager 7630
>
Privacy Filter
>
Desktop Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
bildschirmfilter monitor
,
bildschirmfilter
,
bildschirmfilter 16:10
,
Sichtschutzfilter
,
Displayschutzfolie
,
Bildschirmfolie
,
Sichtschutzfolie
,
Sichtschutz
,
Privacy
,
Filter
,
Schutzfolie
,
Blaulichtfilter
,
Blickschutz
,
Displayschutz
,
Privacyfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorani 10er Ersatzset Klebesticker für Blickschutz Filter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130032
ab € 15,25*
Zubehör
Thorani 1er Ersatzset Klebesticker für Blickschutzfilter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130030
ab € 6,20*
Zubehör
Thorani 3er Ersatzset Klebesticker für Blickschutz Filter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130031
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen