Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
Artikel
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 14.0 Zoll, 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7630-130405
Hersteller:
FRESPA
Herst.-Nr.:
130405
EAN/GTIN:
4251511304057
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Ihre Daten sind sicher mit Thorani
Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Chatverläufe, Nachrichten, Emails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf das Smartphone an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm des Smartphones vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Mobilgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. Hinweis: Die Anbringung des Blickschutzfilters führt zu einer geringfügig dunkleren Bildschirmdarstellung, was durch die Erhöhung der Bildschirmhelligkeit kompensiert werden kann.
✅ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN
Die Blickschutzfolie schützt Ihre Daten vor fremden Einblicken, in dem sie durch eine raffinierte Anordnung von Mikrolamellen den Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ca. 30 Grad abdunkelt, bis der Bildschirm bei ca. 60 Grad annähernd schwarz erscheint (Abhängig von der Bildschirmhelligkeit und Umgebungslicht). ACHTUNG: Technsich bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung auch bei 0 Grad (direkter Draufsicht)
✅ INSTALLATION OPTION 1
Viele hochwertige Business-Laptops besitzen bereits eingebaute Magnete im Display. Halten Sie die Blickschutzfolie einfach an Ihren Monitor, um diese Option zu testen.
✅ INSTALLATION OPTION 2
Falls Ihr Laptop über keine Magnete verfügt, kleben Sie die kleinen, mitgelieferten Magnete, direkt an den oberen, schwarzen Rand Ihres Displays.
✅ FLEXIBILITÄT UND PRIVATSPHÄRE
Der Sichtschutzfilter lässt sich jederzeit wieder entfernen, z.B. wenn Sie Ihrem Kollegen etwas auf Ihrem Monitor zeigen möchten.
✅ BILDSCHIRMSCHUTZ
Die ultradünne und extrem harte TPU Folie (9H) garantiert eine ggü. der Konkurrenz verbesserte Abbildungsleistung. Sie ist zudem ölabweisend und bietet Schutz vor Kratzern, Staub und anderen Verunreinigungen, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Touchfunktion!
✅ BLAULICHTFILTERFUNKTION
Alle unsere Sichtschutzfilter haben eine integrierte Blaulichtfilterschicht, die mit Nanopartikel bearbeitet eine stabile Struktur ergibt, die die schädlichen Blaulichtwellen des Displays effizient herausfiltert. Diese Schutzfunktion lässt Ihre Augen weniger ermüden und reduziert die durch Blaulicht verursachten Einschlafprobleme.
✅ LIEFERUMFANG
Thorani Blickschutzfolie, ein Reinigungsset inkl. einem Mikrofaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung. HINWEIS: Technisch bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung des Displays, auch bei 0 Grad (direkte Draufsicht)
ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.
... >
Lager 7630
>
Privacy Filter
>
Windows Laptop
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
bildschirmfilter laptop 14"
,
bildschirmfilter laptop
,
bildschirmfilter
,
Sichtschutzfilter
,
Displayschutzfolie
,
Bildschirmfolie
,
Sichtschutzfolie
,
Sichtschutz
,
Privacy
,
Filter
,
Schutzfolie
,
Blaulichtfilter
,
Blickschutz
,
Displayschutz
,
Privacyfilter
,
Lenovo
,
HP
,
ThinkPad
,
14
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 14.0 Zoll, 16:9, 31,0 x 17,5 cm
FRESPA
130013
ab € 17,26*
Ähnlich
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter, 14.0 Zoll, 16:9, für Lenovo E490 E480 E470 E460 L490 L480 L470 L460 X390 X380
FRESPA
130064
ab € 17,26*
Ähnlich
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter, 14.0 Zoll, 16:9, für Lenovo ThinkPad T490 T490s T480 T480s T470 T470p T470s T460 T460p
FRESPA
130063
ab € 17,26*
Ähnlich
Thorani Paper-Feel Displayschutzfolie für Laptops, 14 Zoll, 16:9, Schreiben & Zeichnen wie auf Papier, 2 Stück
FRESPA
130553
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen