Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Tablet Displayschutzfolie
>
Artikel
Thorani Paper-Feel Displayschutzfolie für Laptops, 14 Zoll, 16:9, Schreiben & Zeichnen wie auf Papier, 2 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7630-130553
Hersteller:
FRESPA
Herst.-Nr.:
130553
EAN/GTIN:
4251511305535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Entwickelt für Künstler und professionelle Zeichner:
Ermöglicht präzises Zeichnen oder Schreiben, wie auf echtem Papier! Verringert das verrutschen und erhöht die Kontrolle bei der Stifteingabe.
Integrierter Verschleißschutz und reduziertes Bildrauschen:
Dank Nanodottechnologie wird im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Abried des Stiftes um bis zu 80% und das Displayrauschen um bis zu 50% - optimal für ein langes und professionelles Zeichnen!
Blasenfreie Installation:
Dank innovativem Design können Sie Luft und Blasen auch nach der Installation problemlos entfernen. Drücken Sie Luftblasen einfach mit dem Finger oder mit der mitgelieferten Karte heraus. Bitte achten Sie bei der Installation der Folie auf Staubkörner, welche vor der Anbringung entfernt werden sollten.
Hochwertiges PET-Folienmaterial:
Hochauflösendes mattes Material, das sich vom gewöhnlichen matten Folien unterscheidet, genießen Sie Ihr visuelles Festmahl und Ihr Schreiberlebnis. Hinweis: Das abgebildete Tablet und Stift sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sollen lediglich die Funktion der Folie verdeutlichen.
... >
Lager 7630
>
Paperfeel
>
Paperfeel Notebook
Weitere Suchbegriffe:
Displayfolie für Laptops
,
Displayfolie für Notebooks
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
,
Displayschutzfolie für Laptops
,
Displayschutzfolie für Notebooks
,
Schutzfolie für Laptops
,
Schutzfolie für Notebooks
,
Tablet Displayschutzfolie
,
displayfolie 14"
,
displayfolie
,
pet displayschutzfolien
,
Kent
,
paperfeel
,
Papier
,
paper
,
Displayschutz-Folie
,
Schreibe
,
zeichne
,
skizziere
,
Kratzer
,
Blendfrei
,
Reflex-ion
,
Anti-Bläschen
,
bamboo
,
Zeichenpad
,
Tablet
,
Oberfläche
,
panzerglasfolie
,
matt
,
schutzfolie
,
Standard-Pencils
,
Stylus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 10.1 Zoll, 16:9, 22,3 x 12,6 cm
FRESPA
130016
ab € 15,25*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 11.6 Zoll, 16:9, 25,6 x 14,4 cm
FRESPA
130010
ab € 15,25*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 12.5 Zoll, 16:9, 27,7 x 15,7 cm
FRESPA
130011
ab € 15,24*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 13.3 Zoll, 16:9, 29,4 x 16,4 cm
FRESPA
130012
ab € 15,25*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 14.0 Zoll, 16:9, 31,0 x 17,5 cm
FRESPA
130013
ab € 17,26*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 15.6 Zoll, 16:9, 34,4 x 19,4 cm
FRESPA
130014
ab € 17,30*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 17.3 Zoll, 16:9, 38,2 x 21,5 cm
FRESPA
130015
ab € 20,32*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 11.6 Zoll, 16:9
FRESPA
130400
ab € 21,30*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 12.1 Zoll, 16:10
FRESPA
130402
ab € 21,41*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 12.1 Zoll, 16:9
FRESPA
130401
ab € 21,40*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 12.5 Zoll, 16:9
FRESPA
130403
ab € 21,47*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 13.3 Zoll, 16:9
FRESPA
130404
ab € 21,30*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 14.0 Zoll, 16:9
FRESPA
130405
ab € 22,33*
Sonstiges
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter mit Magnet für Laptop und Notebook, 15.6 Zoll, 16:9
FRESPA
130406
ab € 22,47*
Sonstiges
Thorani Paper-Feel Displayschutzfolie für Laptops, 12.5 Zoll, 16:9, Schreiben & Zeichnen wie auf Papier, 2 Stück
FRESPA
130551
ab € 20,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen