| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-135017 Herst.-Nr.: 135017 EAN/GTIN: 4251511350177 |
| |
|
| | |
| Thorani Regenponcho Der Thorani Regenponcho lässt Sie nicht im Regen stehen! Kompakt und leicht wie eine Packung Taschentücher passt er überall hin und schützt im Regen ob für Camping, Festivals, Reisen oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit. WASSERDICHT & SCHMUTZABWEISEND Perfektes wasserdichtes Gadget zum Schutz vor Regen, Wind und Wasser - für Sie und Ihr Gepäck oder Rucksack. KOMPAKT & LEICHT So klein und leicht wie eine Packung Taschentücher; dieser Regenschutz passt in nahezu jede Tasche. GUTE PASSFORM Universalle Größe mit 140 bis 190 cm - für Männer, Frauen und Kinder empfohlen. PERFEKTER BEGLEITER Ideal für Reisen, Outdoor-Aktivitäten, Festival, Freizeitparks oder als perfektes Zubehör und Survival-Kit beim Wassersport, Bergsteigen, Trekking, Wandern, Bootsfahrten, Ski-fahren, Wasserfall-Besuch, Camping, Backpacking & Weltreise, Fahrrad-Fahrer, uvm. Lieferumfang Regenponchos erhältlich in 10er, 20er, 100er, 500er oder 1.000er Pack-Variante zum einmaligen Verwenden. Technische Daten Farbe: Transparent Abmessungen: Länge 100 cm x Breite 130 cm mit Kapuzenlänge 34 cm; an beiden Seiten befinden sich Öffnungen für die Arme, jeweils 39 cm groß ÜBER UNS Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenponcho, kinderregenponcho, regenjacke, einweg, ausrüstung, cape, einwegponcho, regenmantel, kapuzen cap, notfall, notfallponcho, festival, teamevent, geschenk, werbegeschenk |
| | |
| |