Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Steinbeis No1 A4, 2-fach gelocht, 80 g/m² Classic White
Menge:
Blätter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
766-80249A80S
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
80249A80S
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No1, A4, 2-fach gelocht, 80 g/m²
100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
55 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
102 ± 6 µm
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
... >
Bürobedarf
>
Lager 766
>
Recyclingpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier 80g weiß a4
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
,
Recyclingpapier
,
Umweltpapier
,
Blauer Engel
,
100% recycled
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Papier
,
Spezialpapier
,
80249A80AUS
,
4260074842258
,
ReThinking
,
Re-Thinking-Paper
,
Rethinking
,
re-thinking
,
thinking
,
Thinking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,00836*
Preis gilt ab 2.500 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Blätter
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Blatt
ab 5000 Blätter
€ 0,00798*
€ 0,0095
pro Blatt
ab 10000 Blätter
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Blatt
ab 25000 Blätter
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Blatt
ab 50000 Blätter
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Blatt
ab 100000 Blätter
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
€ 0,01084*
Ähnlich
Biotop 3 Kopierpapier extra 8667B80B A3 80g ws 500Bl
Mondi
8667B80B
€ 0,03398*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
€ 0,0133*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80 g/m², Blauer Engel, CIE 112, ISO 88,
Mondi
80177B80B
€ 0,02916*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.