Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Organizer, 2-fach gelocht, ungeriest, A4, 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-824709A80S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     824709A80S
EAN/GTIN:
     5602024120297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Navigator Organizer, 2-fach gelocht, ungeriest, A4, 80 g/m²

  • hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
  • hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
  • sehr gutes Duplexverhalten
  • für Laser- und Inkjet garantiert
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: besonders geeignet für Manuals, Handbücher, Faxe, Timer, Notizbücher usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,38 cm³/g
Dicke:
110 µm
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, Jahresplaner, Kalendereinlage, Timereinlage, Wandplaner, Kalender & Terminplaner, Termin- & Zeitplaner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
162500
2500
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,00905*
€ 0,01593*
1 Tag
177500
2500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01187*
€ 0,01687*
2500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01137*
€ 0,01732*
9 Tage
7500
2500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0127*
€ 0,01946*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,01593*
€ 0,01896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01545*
€ 0,01839
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01439*
€ 0,01712
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 39,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.