Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier PaperOne Copier, A4, 80g/m², 1VE = 500 Blatt, PEFC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Paper One Packansicht (1 VE=500 Blatt)
Paper One Packansicht (1 VE=500 Blatt)
Artikel-Nr.:
     766-83468A80S
Hersteller:
     April
Herst.-Nr.:
     83468A80S
EAN/GTIN:
     8993242592469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier PaperOne™ Copier, A4, 80g/m², 1VE = 500 Blatt, Abgabe im Vielfachen von 5 Pack (= voller Karton), PEFC

Das universell einsetzbare Büropapier PaperOne™ Copier überzeugt mit sehr guten Laufeigenschaften und einer beständigen Qualität, sodass auch Druckaufträge mit hohen Auflagen sicher angefertigt werden können. Dank der ProDigi™ HD Print Technology werden hochwertige Druckerergebnisse mit leuchtenden Farben sowie starken Kontrasten erzielt. Zudem sorgt die glatte Oberfläche für weniger Abrieb im Druckprozess und schont somit Ihr Druckgerät.

  • Sehr gute Laufeigenschaften und beständige Qualität für einen störungsfreien Betrieb
  • Lebendige Farben und starke Kontraste dank der ProDigi™ HD Print Technology
  • PEFC- und EU Ecolabel-zertifiziert

Tagespreis - solange Vorrat reicht, maximale Abgabemenge kann beschränkt werden. Richtwert entspricht der größten angezeigten Staffel. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
PEFC-Claim:
70% PEFC-zertifiziert GFA-PEFC-COC-500137
Weißegrad ca.:
158 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,34 cm³/g
Dicke:
107 µm
Rauigkeit:
200 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, packweise, Ries, Pack, Paper One, Paperone, Paper1, PapierOne, Paper One Copier, One Copier, One Kopier, Copier 80, Kopier 80, One-, papier, 766-83468A80S, Premiumpapier, Xerographiepapier, Farbkopierpapier, 80g/²m, PEFC, pefc, Ecolabel, 8993242592551
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
800
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 3,04*
€ 3,42*
9 Tage
unbekannt
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 4,47*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00608* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APRIL Fine Paper
17908010211
ab € 4,85*
Ähnlich
APRIL Fine Paper
17808019202
ab € 8,24*
Ähnlich
APRIL Fine Paper
17807510001
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.