Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-86427A16S Herst.-Nr.: 86427A16S EAN/GTIN: 3329680184204 |
| | |
|
| | |
| DCP Digital Colour Printing, A4, 160 g/m² - holzfreies, weißes Papier
- speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
- satinierte Oberfläche
- scharfe und brillante Bildwiedergabe
- hervorragende Laufeigenschaften
- brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
- mit ColorLok® Technologie
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 40000 Blatt | Kartoninhalt: | 1000 Blatt | Packinhalt (Ries): | 250 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 160 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 170 CIE | Opazität: | 99 % | Dicke: | 161 µm | Volumen: | 1,01 cm³/g | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine a4 160g weiß druckerpapier, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Recyclingpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,16* | € 8,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,46* | € 8,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,92* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 5,96* | € 9,17* | | | | Lager 766 | | | | 4 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 5,60* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0224* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 40,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|