Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     107-944908
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1844C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1900 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
128 µm
Undurchsichtigkeit
97 %
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
• ISO 14001: Environmental management system • ISO 9001: Quality management system • ISO 50001: Energy management system
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,66*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,99*
1 Tag
167
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,34*
€ 6,53*
10 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01452* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,09*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,15*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,16*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,68*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
Ähnlich
Inapa
2100011531
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.