Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CC A4 90 Pack stehend
CC A4 90 Pack stehend
moderne Öffnungsmöglichkeit
moderne Öffnungsmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     766-8687A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A80S
EAN/GTIN:
     9003974457543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 80 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
93 %
Dicke:
90 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 11476696
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
24
5
€ 20,00*
ab € 5,29*
€ 6,90*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,18*
€ 7,64*
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 11,91*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01058* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,40*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.