Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Kopierpapier Color Copy, A3, 120 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-8687B12B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
8687B12B
EAN/GTIN:
9003974443768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Kopierpapier Color Copy, A3, 120 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!
Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
holzfrei
weiß
satiniert
für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
mit hoher Auflösung
FSC© Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
35000 Blatt
Kartoninhalt:
1750 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
96,5 %
Dicke:
126 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Color Copy für Farblaser
>
Color Copy
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
inkjetpapier 120g
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier inapa
,
ColorCopy
,
Color-
,
colorcopy
,
CC
,
Farblaser-Glossypapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Laser-Glossypapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Seidenmattpapier
,
satiniert
,
9624389
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,19*
Lager 94QG7
3 Tage
1101
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,90*
€ 13,23*
Lager 766
2 Tage
333
7
pro Stück
€ 20,00*
ab € 8,06*
€ 14,13*
Lager 820
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,65*
Lager 1682
2 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 15,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 49 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03224* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück (
entspricht € 98,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine
1845C
ab € 7,33*
Ähnlich
Color Copy 88118365 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
88118365
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A3-7158
ab € 13,76*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A3-7184
ab € 7,50*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 250 Blätter Weiß
Mondi
EA62
ab € 16,12*
Ähnlich
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi
EA87
ab € 3,74*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 120 g/m²
Mondi
8687YK12S
ab € 8,42*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 100 g/m², weiß, 500 Blatt
Mondi
23801022052
ab € 12,83*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 160 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23801622052
ab € 10,85*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 220 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23802222052
ab € 15,45*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 250 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23802522052
ab € 17,42*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, BB, 120 g/m², weiß, 500 Blatt
Mondi
23801222052
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen