Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Mondi Color Copy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-4753444
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
A3-7184
EAN/GTIN:
9003974443782
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 250 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
color copy weiss 250g
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,05952* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß
Mondi
482230
ab € 3,54*
Ähnlich
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Mondi
CC330
ab € 9,65*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A3-7158
ab € 13,71*
Ähnlich
Mondi EA48 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Mondi
EA48
ab € 14,35*
Ähnlich
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi
EA87
ab € 3,72*
Ähnlich
Mondi EB03 Druckerpapier A3+ (330x483 mm) 125 Blätter
Mondi
EB03
ab € 11,51*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, 482 x 330 mm, Breitbahn, 100 g/m²
Mondi
8687BK10B
ab € 18,38*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 100 g/m², weiß, 500 Blatt
Mondi
23801022052
ab € 12,79*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 160 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23801622052
ab € 10,85*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 220 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23802222052
ab € 15,40*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 250 g/m², weiß, 250 Blatt
Mondi
23802522052
ab € 17,39*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, BB, 120 g/m², weiß, 500 Blatt
Mondi
23801222052
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen