Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Kopierkarton
>
Artikel
Kopierpapier Color Copy, A3, 280 g/m²
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-8687B28B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
8687B28B
EAN/GTIN:
9003974413914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Kopierpapier Color Copy, A3, 280 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!
Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
holzfrei
weiß
satiniert
für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
mit hoher Auflösung
FSC© Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
15000 Blatt
Kartoninhalt:
750 Blatt
Packinhalt (Ries):
150 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
280 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
280 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Color Copy für Farblaser
>
Color Copy
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier 164 cie
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier
,
ColorCopy
,
Color-
,
colorcopy
,
CC
,
Farblaser-Glossypapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Laser-Glossypapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Seidenmattpapier
,
satiniert
,
4293525
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,95*
Lager 766
1 Tag
45
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,09*
€ 20,97*
Lager 1039
8 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,08*
€ 74,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,0806* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 104,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Color Copy 88008638 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
88008638
ab € 5,96*
Ähnlich
Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Mondi
A4-26734
ab € 4,73*
Ähnlich
Color Copy CC320 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
CC320
ab € 11,98*
Ähnlich
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Mondi
CC330
ab € 9,60*
Ähnlich
Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß
Mondi
CC428
ab € 5,39*
Ähnlich
Mondi CC490 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi
CC490
ab € 5,57*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
180028828
ab € 13,03*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
CCA3160
ab € 9,36*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß
Mondi
EA23
ab € 11,83*
Ähnlich
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 300 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Mondi
88007902
ab € 4,85*
Ähnlich
Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A3, 80 g/m-², reinweiss 1 Paket = 500 Blatt
Mondi
2100005130
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen