Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Mondi Color Copy
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 8567
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8567-2100005109
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
CCA3160
EAN/GTIN:
9003974416380
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
FSC-zertifiziert
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a3 160g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,56*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 16,90*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,16*
€ 17,48*
Lager 1682
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 17,85*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 18,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03744* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen (
entspricht € 1.156,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8567
Versand:
Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8567
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1843C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine
1843C
ab € 10,05*
Ähnlich
Color Copy 88008638 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
88008638
ab € 5,96*
Ähnlich
Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Mondi
A4-26734
ab € 4,73*
Ähnlich
Color Copy CC320 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
CC320
ab € 11,98*
Ähnlich
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Mondi
CC330
ab € 9,60*
Ähnlich
Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß
Mondi
CC428
ab € 5,39*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
CC320/320x450.B
ab € 16,07*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß
Mondi
EA23
ab € 11,83*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier A3 (297x420 mm) Matt 250 Blätter Weiß
Mondi
180085063
ab € 12,96*
Ähnlich
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 300 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Mondi
88007902
ab € 4,85*
Ähnlich
Kopierkarton weiß für Farbdruck, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 280g/m²
Mondi
8687B28B
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen