Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Großformat-Kopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, 400 g/m²
Menge:
Riese
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-8687YK40B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
8687YK40B
EAN/GTIN:
9003974446738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, 400 g/m²
Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
holzfrei
weiß
satiniert
für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
mit hoher Auflösung
FSC© Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
8000 Blatt
Kartoninhalt:
500 Umkarton
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
400 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
100 %
Dicke:
415 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Color Copy für Farblaser
>
Color Copy
Weitere Suchbegriffe:
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
color copy sra3 400g
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier
,
ColorCopy
,
Color-
,
colorcopy
,
CC
,
Farblaser-Glossypapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Laser-Glossypapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Seidenmattpapier
,
satiniert
,
ColorLok
,
Color-Lok
,
WeißerEngel
,
Weißer-Engel
,
Engel9873781
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
64
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 18,46*
Lager 766
1 Tag
93
4
€ 20,00*
ab € 18,81*
€ 31,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Riese
€ 31,72*
€ 37,75
pro Ries
ab 8 Riese
€ 28,49*
€ 33,90
pro Ries
ab 12 Riese
€ 27,24*
€ 32,42
pro Ries
ab 16 Riese
€ 25,73*
€ 30,62
pro Ries
ab 20 Riese
€ 24,46*
€ 29,11
pro Ries
ab 32 Riese
€ 23,47*
€ 27,93
pro Ries
ab 40 Riese
€ 21,37*
€ 25,43
pro Ries
ab 64 Riese
€ 21,10*
€ 25,11
pro Ries
ab 2000 Riese
€ 18,81*
€ 22,38
pro Ries
1 Ries enthält 125 Blätter (ab € 0,15048* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 4 Riese (
entspricht € 126,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß
Mondi
482230
ab € 3,53*
Ähnlich
Mondi CC310 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi
CC310
ab € 10,91*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier A3 (297x420 mm) Matt 250 Blätter Weiß
Mondi
180085063
ab € 12,94*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²
Mondi
8687YK16S
ab € 11,22*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 250 g/m²
Mondi
8687YK25S
ab € 11,13*
Ähnlich
Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt
Mondi
461385
ab € 5,63*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 100 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23801024051
ab € 13,04*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 90 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23809024051
ab € 11,76*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 280 g/m², weiß, 150 Blatt
Mondi
23802822052
ab € 12,55*
Ähnlich
Mondi (Neusiedler) Papier, weiss, 297 x 420, A3, 90 g/m²
Mondi
001950
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen