Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Mondi Color Copy Druckerpapier A3 (297x420 mm) Matt 250 Blätter Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-95038156
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
180085063
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
220 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier 164 cie
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,93*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,05172* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Mondi
A4-26734
ab € 4,69*
Ähnlich
Mondi CC310 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi
CC310
ab € 10,93*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A4-26530
ab € 6,59*
Ähnlich
Mondi EA47 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter
Mondi
EA47
ab € 3,51*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 320 x 450 mm, Schmalbahn, 100 g/m²
Mondi
8687YK10S
ab € 15,08*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, 400 g/m²
Mondi
8687YK40B
ab € 15,30*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²
Mondi
8687YK16S
ab € 11,13*
Ähnlich
Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt
Mondi
461385
ab € 5,62*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 100 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23801024051
ab € 12,98*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 90 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23809024051
ab € 11,76*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 280 g/m², weiß, 150 Blatt
Mondi
23802822052
ab € 12,62*
Ähnlich
Mondi (Neusiedler) Papier, weiss, 297 x 420, A3, 90 g/m²
Mondi
001950
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen