Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, kanariengelb, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, kanariengelb, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, kanariengelb, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-CY39A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CY39A80S
EAN/GTIN:
     9003974422879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, kanariengelb, A4, 80 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
kanariengelb multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier maestro a4 80g gelb, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
386
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 6,13*
€ 10,42*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 12,30*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,33*
€ 12,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,76*
€ 14,94*
4 Tage
27
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 18,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01226* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1877C
ab € 5,61*
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,19*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,27*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.