Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A4 9417-CY39A80S kanariengelb 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/709/a010709w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/709/a010709w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003515
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CY39A80S
EAN/GTIN:
     9003974422879
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Intensiv DIN A4 80g/m² kanariengelb 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Intensiv
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
kanariengelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Intensiv
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
511
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,77*
€ 9,72*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,38*
€ 12,67*
1 Tag
95
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 13,45*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,75*
€ 14,96*
4 Tage
95
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 18,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0195* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,10*
Ähnlich
Clairefontaine
1877C
ab € 5,78*
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 5,79*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 11,56*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 11,57*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 5,75*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 5,75*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 11,49*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.