Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier NEW Future Multi , A4, 80 g/m², ungeriest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-95270A80S
Hersteller:
UPM
Herst.-Nr.:
95270A80S
EAN/GTIN:
4011937012017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Kopierpapier NEW Future Multi, A4, 80 g/m², UNGERIEST
sehr weißes und hochwertiges holzfreies Multifunktionspapier
für Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
exzellente Kopierlaufeigenschaften gute Duplexeigenschaften (doppelseitiger Druck)
PEFC™
Zertifikat: JA
FSC® Zertifikat: JA (neu)
weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
ehemalige Artikelnummer: 952810A80S (vor Zertifikatumstellung)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Blatt):
Stapel Multibox
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad:
164 CIE
Opazität:
94 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Future Sortiment
>
Future Multitech
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier 80g weiß a4
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
,
Inkjet-Papier
,
Inkjetpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
ungeriest
,
766-9277A80S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,00935*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00829*
€ 0,00987
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier "NEW" Future Multi (ehemals: Multitech), A4, 75 g/m²
Igepa
9528A75S
€ 0,01203*
Ähnlich
Kopierpapier Future Multitech gelocht Neutral 952819a80s, A4, 2-fach, 80g/m², hochweiß, PG=500BL
k.A.
952819a80s
€ 0,00952*
Ähnlich
Kopierpapier NEW Future Multi , A3, 75 g/m²
UPM
9527B75B
€ 0,02299*
Ähnlich
Kopierpapier New Future Multi, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad 164 CIE, holzfrei
Igepa
95207B80B
€ 0,02288*
Ähnlich
New Future Kopierpapier multi 9527A80S A4 80g 500Bl
UPM
95281A80S
€ 0,00836*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.