Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, EU-Ecolabel, FSC


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kartonansicht
Kartonansicht
Packansicht quer
Range
Artikel-Nr.:
     766-9947A80S-PL
Hersteller:
     MM
Herst.-Nr.:
     9947A80S
EAN/GTIN:
     5901657019429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, EU-Ecolabel, FSC

Komplett plastikfreie Verpackung für nachhaltiges Handeln und einfaches Recycling
Für größte Wirtschaftlichkeit und ökoligisch Benefits in allen Büroanwendungen, EU Ecolabel, FSC zertifiziert,ColorLok-Technologie für brillante Farbanwendungen

Hinweis: bei Abgaben über 4 Paletten, verändern sich evtl die Lieferzeiten oder Teillieferungen werden möglich. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
Klimafaktor:
0% Plastic Packaging
Weißegrad ca.:
153 CIE
Opazität:
93 %
Volumen:
1,3 cm³/g
Dicke:
106 µm
Rauigkeit:
200 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 50001 Energy Management
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, fotokopierpapier 80 g/m² 210 x 297 mm weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Bloom, BLOOM, MM, MM-Bloom, Blom, Blum, Blume, Bloom-, BLOOM-, Bloom smart, SMART, Smart, Bloom- Smart, essentiel, MM-Karton, Laser-Papier, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, 809A80S, 766-809A80S, 9848A80S, 9848A80S-PL, 4026343027159, 4026343027142, 8085A80S-PL, 766-8085A80S-PL, 766-9848A80S-PL, easy, EASY, notes, NOTES, easy notes, easy Notes, easy NOTES, Easy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,06*
  
Preis gilt ab 4 Paletten
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00695* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 719,60*
€ 856,32
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 709,19*
€ 843,94
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 696,08*
€ 828,34
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 694,06*
€ 825,93
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Ähnlich
MM
9957A80S
ab € 625,46*
Ähnlich
MM
9927A80S
ab € 781,82*
Ähnlich
MM
9937A80S
ab € 716,25*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
8104A80S
ab € 559,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.