Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband braun Monta Nr. 315, PP 55 µm, 50 mm x 66 m, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Packband braun Monta Nr. 315, PP 55 µm, 50 mm x 66 m, leise
Packband braun Monta Nr. 315, PP 55 µm, 50 mm x 66 m, leise
Artikel-Nr.:
     766-KMO76211E6BR1R55-50-66
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     KMO76211E6BR1R55-50-66
EAN/GTIN:
     4056705203013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband Monta© , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Klebebandangebot umfasst 3 Marken und bietet Ihnen eine der besten Auswahlen überhaupt.

Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Standardkerndurchmesser: 76 mm
  • In den Farben transparent und braun erhältlich
  • Option Naturkautschuk: sehr starke Klebekraft, ideal bei Kartonagen mit Testliner-Außendecken
  • Option Hotmeltkleber: sehr leichtes Abrollen, schwache Anfangsklebekraft, hohe Endklebkraft
  • Option Acrylatkleber: für einfache Anwendungen, auch unter UV-Strahlenbelastung

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
VE Menge:
36 RL
PL-Menge:
1584 RL
Kleber:
Naturkautschuk
Material / Farbe:
PP braun
Stärke:
55 µm
Abrollgeräusch:
leise
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Klebeband, Klebe, Pack-, packklebeband, klebestreifen, klebefilm, film, paketierband, klebe-streifen, klebebandstreifen, paketband, Klebefolie, folie, Monta, 315, PP, 55 µm, 8943054
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
1168
36
pro Rolle
€ 20,00*
ab € 1,19*
€ 2,03*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,05*
5 Tage
8676
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,19*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,24*
13 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,36*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 495 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 990 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01804* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monta
5520302
ab € 0,99*
Ähnlich
Igepa
KXX7671D200X95X95
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.