Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A3+, 460 x 310 x 300-210 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7542D30EB460X310X300
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB_K20.07-3
EAN/GTIN:
     4250315307882
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, DIN A3+, 460 x 310 x 300-210 mm

  • rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progressBOX Boden
  • Sie benötigen absolut kein Klebeband mehr
  • extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung (progressBOX Boden)
  • rollbandfähig - kein Verhaken
  • Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit
  • variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
460 x 310 x 300-210 mm
Außenmaß (lxbxh):
465 x 320 x -325 mm
Qualität:
2.30 E/B-Welle
Stückgewicht:
690 g
Paletteninhalt:
230 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, progress briefbox, briefbox, postbox 460x390x300, 766-VV-WP-K20.07-3, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Aufrichtekarton, Umzugskarton, Transportkarton, stabiler Boden, umzugskarton, transportkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.