Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versanverpackung braun/braun, 430 x 310 x -90 mm, Qualität 1.25 B, 1 VE= 20ST, A3, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung
Universal-Versandverpackung
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB25BH430X310X90
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG7543BB25BH430X310X90
EAN/GTIN:
     4250315300395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Universal-Versanverpackung braun/braun Typ PREMIUM, garantiert knickfrei: mit den progress© Universal-Versanverpackung Eco/ Remium in weiß und braun.

Diese Verpackungen verfügen über einen Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz und eine variable Füllhöhe. Dadurch lassen sich Ihre Produkte schnell und einfach verpacken und Sie sparen zusätzlich überflüssiges Füllmaterial. Die Universal-Versandverpackungen sind mit Selbstklebung und Aufreißperforation ausgestattet.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Packgutaufnahme mit "Stand-up"- Funktion durch Scharnierrillung
  • Variable Füllhöhen bis 80 mm / 92 mm
  • Sicherheitswellenschnitt al Verletzungsschutz
  • Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Farbe:
braun/braun
Systemart:
Wickelverpackung mit Aufreißlasche
Qualität der Welle:
1.25 B
Länge (L) Innenmaß:
430 mm
Breite (B) Innenmaß:
310 mm
Höhe (H) Innenmaß:
(-) 90 mm
Inhalt VE:
20 Stück
TYP:
PREMIUM
Gewicht/ST:
323 g
Gewicht/VE:
6,46 kg
Hersteller ID:
PP_B05.06
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, buchverpackung 430 x 310 x 70, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Wickel-, Buch-, Sicherheitskante, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, variable, Füllhöhe, ECO, PREMIUM, weiß, braun, Rillung, universal, PP_B05.06, 11071314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KPG7543BB30BH320X290X80
ab € 13,09*
Ähnlich
Igepa
KPG7543WB25BH320X290X80
ab € 12,87*
Ähnlich
Igepa
KPG7543BB25BH305X230X92
ab € 13,30*
Ähnlich
Igepa
KMIWA30BC385X235X165
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.