Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandverpackung weiß/braun, 320 x 290 x -80 mm, Qualität 1.25 B, 1 VE= 20ST, A4, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordner-Versandverpackung weiß/braun, 320 x 290 x -80 mm, Qualität 1.25 B, 1 VE= 20ST, A4, selbstklebend und Aufreißperforation
Ordner-Versandverpackung weiß/braun, 320 x 290 x -80 mm, Qualität 1.25 B, 1 VE= 20ST, A4, selbstklebend und Aufreißperforation
Ordner-Versandverpackung weiß/braun, 320 x 290 x -80 mm, Qualität 1.25 B, 1 VE= 20ST, A4, selbstklebend und Aufreißperforation
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543WB25BH320X290X80
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG7543WB25BH320X290X80
EAN/GTIN:
     4250315300654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Kalenderverpackungen braun Typ , Komfortabel: die Verpackung für flache Produkte.

Mit diesen Kalenderverpackungen lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produkte: z.B. Broschüren, Schreibunterlagen, einzelne Kunstdrucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch den umlaufenden Kantenschutz ist der Inhalt perfekt vor Knicken geschützt.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Mit Arretierungslasche zum einfachen Verschließen
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Zur Verklebung mit Packband gedacht
  • Versandbeispiele: Kalender, Mappen, Karten usw.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Farbe:
braun/braun
Systemart:
Wickelverpackung mit Aufreißlasche
Qualität der Welle:
1.25 B
Länge (L) Innenmaß:
320 mm
Höhe (H) Innenmaß:
(-) 80 mm
Inhalt VE:
20 Stück
TYP-FORMAT:
A4
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Wickel-, Wickelverpackung, Buch-, Buchverpackung, Ordner-, Ordnerverpackung, Sicherheitskante, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, variable, Füllhöhe, PREMIUM, weiß, braun, Rillung, universal, VV-WP-O06.01, PP_O06.01, 9289146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KXX7548BB20CS620X420X10
ab € 33,15*
Ähnlich
Igepa
KTA760122R50-120-50
ab € 17,00*
Ähnlich
Igepa
KPG7543BB30BH320X290X80
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.