Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versanverpackung braun/braun, 300 x 220 x -80 mm, Qualität 1.02 B, 1 VE= 20ST, A4, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung
Universal-Versandverpackung
Artikel-Nr.:
     766-KPG7777BB02BH300X220X80
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG7777BB02BH300X220X80
EAN/GTIN:
     4250315305345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Universal-Versanverpackung braun/braun Typ ECO, garantiert knickfrei: mit den progress© Universal-Versanverpackung Eco/ Remium in weiß und braun.

Diese Verpackungen verfügen über einen Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz und eine variable Füllhöhe. Dadurch lassen sich Ihre Produkte schnell und einfach verpacken und Sie sparen zusätzlich überflüssiges Füllmaterial. Die Universal-Versandverpackungen sind mit Selbstklebung und Aufreißperforation ausgestattet.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Packgutaufnahme mit "Stand-up"- Funktion durch Scharnierrillung
  • Variable Füllhöhen bis 80 mm / 92 mm
  • Sicherheitswellenschnitt al Verletzungsschutz
  • Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Farbe:
braun/braun
Systemart:
Wickelverpackung mit Aufreißlasche
Qualität der Welle:
1.02 B
Länge (L) Innenmaß:
300 mm
Breite (B) Innenmaß:
220 mm
Höhe (H) Innenmaß:
(-) 80 mm
Inhalt VE:
20 Stück
TYP:
ECO
Gewicht/ST:
130 g
Gewicht/VE:
2,60 kg
Hersteller ID:
PP_B22.08
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Wickel-, Buch-, Sicherheitskante, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, variable, Füllhöhe, ECO, PREMIUM, weiß, braun, Rillung, universal, PP_B22.08, 9286990
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
597
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,91*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,95*
Lager 766
nicht lagernd
pro Paket
€ 20,00*
ab € 8,57*
€ 18,22*
2 Tage
28
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 23,44*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,4285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,61*
Ähnlich
Igepa
KSC77511-60-305X215X100
ab € 4,61*
Ähnlich
k.A.
10062
ab € 0,638*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH274X191X80
ab € 8,10*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH328X255X80
ab € 9,25*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH335X275X80
ab € 10,65*
Ähnlich
Igepa
KPG75244W40B315X105
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.