Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil
Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil
Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil
Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil
Stülpdeckelkarton grau, 430 x 305 x 100 mm, Vollpappe 550 , A3 Deckelteil
altes Produktbild Stülpdeckelkarton aus Graukarton
Artikel-Nr.:
     766-KSC77521-55-430x305x100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KSC77521-55-430x305x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichteschachteln Deckelteil Ausführung Graukarton , die universelle Verpackungslösung für zuverlässiges Transportieren und Lagern Ihrer Ware

Aufrichteschachteln aus Wellpappe aber auch aus Vollpappe sind flexibel einsetzbar. Je nach Typ eignen sie sich mit unterschiedlichen Füllhöhen für leichte und schwere Packgüter. Wichtig auch ist die Zeitersparnis durch einfachstes Handling

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf). Achtung im Gegensatz zu den "alten" Artikelnummern beginngend mit ARSGK- und ARSMW-, erhalten Sie kein Bundle beider Ausführungen (Deckel und Böden), sondern Sie können diese getrennt bestellen, siehe auch "Zubehörartikel" im unterem Reiter.

  • Immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • schnelles und einfaches Handling
  • Variable Füllhöhe da zweigeteilt
  • Vielseitig einsetzbar und platzsparende, flache Anlieferung
  • Deckel und Böden sind getrennt bestellbar, Sie sollten im Idealfall ein 1:1 Verhältnis anstreben
  • Achtung: Zubehörartikel bei Bedarf mitbestellen (Deckel/Böden)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich "Bundle" von Aufrichteschachteln nur in geringen Mengen mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss bei größeren Mengen die Lieferung mit LKW gewährleistet sein (gerne beantworten wir vorweg Ihre Anfrage)
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel
Typ:
Graukarton
Systemart:
Aufrichteschachtel
Qualität der Vollpappe:
550 g/m²
Länge (L) Innenmaß:
430 mm
Breite (B) Innenmaß:
305 mm
Höhe (H) Innenmaß:
100 mm
Inhalt VE:
25 Stück
geeignet für:
A4
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton grau, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton 430x310x100, Aufrichteschachteln, Faltschachteln, Stülpschachtel, Stülpdeckel-, stülp-, Stülp-, Verpackung, Kartonage, Stuelp-, Faltkartonl, Aufrichte-, Karton-, Box, Vollpappe, Graukarton, Grau-, Microwelle, Mikrowelle, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp Faltschachtel, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, WELLPAPP-, FALT-, Boden, Deckel, 6754170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 84 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KEY780G1-ADVANCED
ab € 7,19*
Ähnlich
Igepa
KSC77511-60-305X215X100
ab € 4,58*
Ähnlich
Igepa
KSC77521-60-305X215X100
ab € 4,59*
Ähnlich
Igepa
KSC77511-55-430x305x100
ab € 8,37*
Ähnlich
Igepa
KPG7543BB25BH430X310X90
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.