Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Malgrund
>
Keilrahmen
>
Keilrahmen-Leiste
>
Artikel
Keilrahmen, Holz, 120 cm Leisten
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
766-LZD-HKR-1200FSC
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
LZD-HKR-1200FSC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Premium Holzkeilrahmen, 1200 mm Leisten
keilgezinktes, dimensionsstabiles Fichtenholz aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft, dadurch kaum Verzug
FSC® zertifiziert
Hinweis: Ab einer Rahmengröße von 70 x 100 cm sollten die optional erhältlichen Querleisten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Breite:
120 cm
Profil:
18 x 45 mm
Holzart:
Fichtenholz
Materialempfehlung:
Canvas, Künstlerleinwand
Lieferumfang:
Lieferung ohne Keile, Sonderformate bis 400 cm auf Anfrage lieferbar
Abgabe:
per VE (VE = 20 Leisten)
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Displaysysteme
>
Keilrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen Leinwand
,
Keilrahmen-Leiste
,
keilrahmen 120 cmx100cm
,
keilrahmen leiste
,
keilrahmen 1200mmx1000mm
,
Keil-
,
Keile-
,
Künstlerbedarf
,
Canvas
,
Holzrahmen
,
holzrahmen
,
holzkeilrahmen
,
holzkeile
,
Holzkeile
,
Rahmen aus Holz
,
Leisten
,
holzleisten
,
Holzleisten
,
Querleisten
,
Bilderrahmen
,
Bilder
,
rahmen
,
Rahmen
,
holz
,
Holz-
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,57*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,0285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzkeile für Premium Holzkeilrahmen
Igepa
LZD-HKR-HOLZKEILEFSC
ab € 0,68*
Zubehör
Keilrahmen, Holz, 50 cm Leisten
Igepa
LZD-HKR-500FSC
ab € 16,86*
Zubehör
Keilrahmen, Holz, 90 cm Leisten
Igepa
LZD-HKR-900FSC
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen