Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrahmen, Holz, 70 cm Querleisten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fichtenholz-Keilrahmen aus Leisten, Querleisten sowie Holzkeilen
Fichtenholz-Keilrahmen aus Leisten, Querleisten sowie Holzkeilen
Artikel-Nr.:
     766-LZD-HKR-Q-700FSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-HKR-Q-700FSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen

Premium Holzkeilrahmen, 700 mm Querleisten

  • keilgezinktes, dimensionsstabiles Fichtenholz aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft, dadurch kaum Verzug
  • Einsatz dieser Querleisten wird ab einer Rahmengröße von 70 x 100 cm empfohlen
  • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Profil:
18 x 45 mm
Holzart:
Fichtenholz
Materialempfehlung:
Canvas, Künstlerleinwand
Lieferumfang:
Lieferung ohne Keile, Sonderformate bis 400 cm auf Anfrage lieferbar
Abgabe:
per VE (VE = 10 Querleisten)
Ausführung:
Mittelstrebe
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen 70 x 100 cm, keilrahmen, Keil-, Keile-, Künstlerbedarf, Canvas, Holzrahmen, holzrahmen, holzkeilrahmen, holzkeile, Holzkeile, Rahmen aus Holz, Leisten, holzleisten, Holzleisten, Querleisten, Bilderrahmen, Bilder, rahmen, Rahmen, holz, Holz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-HOLZKEILEFSC
ab € 0,68*
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-400FSC
ab € 13,48*
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-Q-600FSC
ab € 10,17*
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-800FSC
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.