Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System Premium Plus, Breite 85 cm x Höhe 160 cm - max. 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System ehemals STYLE ECO
Roll-Up-System ehemals STYLE ECO
neu mit matten Seitenteilen
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-PREMIUMP-85
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-PREMIUMP-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System Premium Plus, 85 cm breit x 160-220 cm hoch

  • stylisches Roll-Up-System
  • aus Aluminium
  • mit matten Endkappen
  • Teleskopstange (160X225cm) mit Skala
  • mit Klemmprofil oben und in der Rolle
  • Prints lassen sich somit leicht ersetzten
  • geliefert in stabiler, gefütterter Tasche mit langem Reißverschluss und Karton

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
1600/2200 mm
Systemgewicht:
6,15 kg
Lieferumfang:
inkl. gefütterter Tasche
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (4 St.):
25,75 kg
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.