| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-4310-AI01 Herst.-Nr.: 4310-AI01 EAN/GTIN: 4014619283972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoges Anschlusskabel DVI-A auf HD D-Sub15 zur Video-Übertragung bis einer Bildschirmauflösung von 1915×1436 Pixel bei 60 Hz. Das Kabel eignet sich zum Anschluß von Geräten mit DVI Anschlüssen an ältere Monitore. - DVI-A Stecker (12+5) / VGA Stecker (15pol) - vergossene Gehäuse - Kabel 12-adrig, doppelt geschirmt, AWG28 - Farbe: Schwarz - Länge: 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, adapterkabel dvi, dvi vga kabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |