Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-4532-010
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
4532-010
EAN/GTIN:
4014619553914
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
Das HDMI 2.0b Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s. Mit diesem Kabel können Sie beispielsweise ihren Raspberry Pi, ihre Action Cam oder Kamera an einen Monitor, TV oder Projektor anschließen.
HDMI 2.0b - Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz
Dieses hochwertig verarbeitete HDMI-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 18 Gbit/s Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz und erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.0b Standards
Technische Daten:
- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Anschluss 1: HDMI Stecker (Typ A), vergoldete Kontakte
- Anschluss 2: Micro HDMI Stecker (Typ D), vergoldete Kontakte
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CU
- Mantelwerkstoff: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)
Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
... >
HDMI
>
HighSpeed with Ethernet
>
Micro HDMI
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
,
hdmi kabel typ-a auf typ-d 1m
,
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a good connections
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen