Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mono) LR 20 VHE (D) 1,5V, 2er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mono) LR 20 VHE (D) 1,5V, 2er Pack in Blister
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mono) LR 20 VHE (D) 1,5V, 2er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA20
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257355
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Battery Alkali Mono (D); Blister
Varta - High Energy (powerful Alkaline)

- Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen.
- 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy
Fusion--Formel.
- Einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer
"Single Press Out--Verpackung.
- Optimiertes Design
- Computer Bild Test-Sieger (Ausgabe 16/2007 Juli)

Fabrikat Varta
Technologie Alkali
Bauform LR 20
Spannung 1,5 V
Durchmesser 34,2 mm
Höhe 61,5 mm
Gewicht 142,7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.