Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie (4120) Longlife (Alkali Mono) LR 20 VLL (D) 1,5V, 2er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie (4120) Longlife (Alkali Mono) LR 20 VLL (D) 1,5V, 2er Pack in Blister
Varta® Batterie (4120) Longlife (Alkali Mono) LR 20 VLL (D) 1,5V, 2er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA30
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257454
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Battery Alkali Mono (D); Blister
Varta - Longlife (4120)

VARTA ¦Longlife Extra- sollten vorrangig in Geräten
mit konstanten Strombedarfen verwendet werden
z.B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren,
Taschenrechner, elektronischen Waagen.

Fabrikat Varta
Technologie Alkali
Bauform LR 20
Spannung 1,5 V
Durchmesser 34,2 mm
Höhe 61,5 mm
Gewicht 142,7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.