Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
AOC Hybrid Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K @60Hz / 4K @120Hz, 48 GBit/s, schwarz, 50m, PYTHON®
Artikel-Nr.:
     767-AOC-H21050
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     AOC-H21050
EAN/GTIN:
     4014619842575
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Das Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 AOC-Kabel von Python® Series mit modernster Hybridtechnologie sowie 48 Gbit/s Datenrate überträgt unkomprimierte Audio- und Videosignale bis 8K / UHD-2 bei 60Hz sowie 4K / UHD bei 120Hz (4:4:4). Dabei bietet es vollständigen Schutz gegenüber elektromagnetischen Interferenzen (EMI). Die langlebigen, robusten und präzise gefertigten HDMI-Stecker sind in verzinkten Vollmetallgehäusen untergebracht und sorgen für einen sicheren Halt und eine perfekte Übertragungsqualität.

Zukunftsweisende Hybridtechnologie
Die Hybridtechnologie ermöglicht die verlustfreie Übertragung von hochauflösenden HDMI-Signalen über Distanzen von bis zu 100 Metern, da es die Vorteile eines Glasfaserkabels mit denen eines Kupferkabels verbindet. Die Übertragung der AV-Streams erfolgt per Glasfaserleitungen, welche unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Interferenzen sind und große Übertragungstrecken zulassen. Hierfür wird das elektrische Signal im ersten Stecker in ein optisches Signal umgewandelt und nach der Übertagung im anderen Stecker wieder zurückgewandelt. Im Gegensatz zu rein optischen HDMI-Kabeln können mit Hilfe der Hybridtechnologie und den im Kabel enthaltenen Kupferleitern alle HDMI-Daten (bspw. EDID, HDCP, CEC) und die 5V HDMI-Spannung übertragen werden.

HDMI 2.1 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K / UHD bei 120Hz
Dieses hochwertig verarbeitete AOC-Kabel entspricht dem Ultra High-Speed HDMI® 2.1 Standard und unterstützt mit einer Bandbreite von max. 48 Gbit/s Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 120Hz (Farbsampling 4:4:4) sowie das digitale Audiosignal.

EMI-Immunität und Flexibilität für viele Einsatzbereiche
Durch seinen Aufbau aus Glasfaser- und Kupferleitern bietet das AOC-Hybridkabel von Python® Series Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und eine geringe Dämpfung. Ein geringer Kabeldurchmesser von nur 5,2 mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius (20 mm). Durch den leichten, dünnen und flexiblen Aufbau ist das Kabel für Installationen unterschiedlichster Art geeignet, beispielsweise:

- Home Theater, Video Wände, Konferenzraum-Videoanlagen, Sicherheitssysteme
- Medizinische AV-Anwendungen, Flugzeug-Videosysteme
- u.v.m.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten sorgen für eine optimale Verbindung und EMI-Schutz. Durch die Verzinkung sind die Stecker zudem gegen Korrosion geschützt. Für die HDMI-Daten und die 5V-Spannung kommen hochwertige und geschirmte Kupferleiter zum Einsatz. In Verbindung mit den hochwertigen OM3 Lichtwellenleitern ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung. Aufgrund dieses hochwertigen AOC-Kabelaufbaus sind Strecken bis 100 Meter realisierbar. Für eine einfachere Verlegung sind Kabel ab 30 Meter auf einer Spule aufgewickelt.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Es sind keine Treiber erforderlich und das Kabel benötigt keine externe Stromversorgung, da es direkt per HDMI gespeist wird. AOC-Kabel sind unidirektional, d.h. sie sind richtungsgebunden und funktionieren nur in eine Richtung. Daher sind die Steckerenden eindeutig mit „Source“ für die Signalquelle und „Display“ für die Signalsenke gekennzeichnet.

Weitere Features:

- Audio Return Channel (ARC)
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- High Dynamic Range / HDR10 Media Profile (HDR10)
- High Bandwidth Digital Content Protection 2.3 (HDCP 2.3)
- 3D, CEC und EDID-Unterstützung

Technische Daten:

- HDMI 2.1 Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt Auflösungen bis 8K @60Hz und 4K @120Hz – 4:4:4 Color
- Datenrate: max. 48 Gbit/s
- Anschluss 1: Vergoldeter HDMI-Stecker Typ A mit TX-Modul (Signalquelle)
- Anschluss 2: Vergoldeter HDMI-Stecker Typ A mit RX-Modul (Signalempfänger)
- Aufbau: 4x OM3 Glasfaser + 7x Kupferleiter
- Mantelmaterial: PVC
- Außendurchmesser: ca. 5,2 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Minimaler Biegeradius: 20 mm
- Zugkraft: Bis zu 100 N

Hinweise:
AOC-Kabel sind sehr empfindlich - Knicken des Kabels und Unterschreitung des minimalen Biegeradius von 2 cm kann zu irreversiblen Beschädigungen des Kabels führen. Auch sollten keine schweren Gegenstände auf dem Kabel abgelegt werden. Das Kabel besitzt eine Signalrichtung und darf nicht verkehrt herum angeschlossen werden - die Enden sind daher mit „Source“ (=Signalquelle, bspw. PC oder Receiver) und „Display“ (= Signalsenke, bspw. Fernseher) gekennzeichnet. Nur für die Innenraumnutzung geeignet. Die erfolgreiche Verbindung mit einem HDMI-Adapter oder eine Adaption auf andere Signalarten kann nicht garantiert werden.

Farbe: Schwarz
Länge: 50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 57,04*
€ 74,45*
€ 3,50*
ab € 59,86*
€ 79,05*
€ 6,78*
ab € 62,61*
€ 81,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.