Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Repeater Kabel, USB A male / A female Länge 20m Digitus® [DA-73102]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Repeater Kabel, USB A male / A female Länge 20m Digitus® [DA-73102]
USB 2.0 Repeater Kabel, USB A male / A female Länge 20m Digitus® [DA-73102]
Artikel-Nr.:
     767-D-B634
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-73102
EAN/GTIN:
     4014619689002
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Erweitert die maximal zulässige Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 20 Meter.

Technische Details

- Unterstützt USB Low Speed (1,5Mbps), Full Speed (12Mbps) und High Speed (480Mbps)
- Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
- USB A Stecker -> USB A Buchse, Kabellänge 20,0m
- USB-Verbindung unterstützt Plug and Play
- Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
- Unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x

Lieferumfang

- USB 2.0 Repeater Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,39*
€ 24,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,38*
€ 24,84*
€ 4,50*
ab € 23,91*
€ 25,41*
Lager 767
104
€ 9,90*
ab € 25,08*
€ 26,61*
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.