Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Adapterkabel, DVI(24+5) - HD15, 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-I Dual Link, UL, sw Digitus® [AK-320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Adapterkabel, DVI(24+5) - HD15, 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-I Dual Link, UL, sw Digitus® [AK-320
DVI Adapterkabel, DVI(24+5) - HD15, 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-I Dual Link, UL, sw Digitus® [AK-320
Artikel-Nr.:
     767-D-B695
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320300-020-S
EAN/GTIN:
     4014619689620
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel, DVI(24+5)/St - HD15/St 2,0m
Dieses analoge, HD Ready taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit HD15 (VGA) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Technische Details

- Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- UL zertifiziert: UL20276
- HDTV Standard: 1080i
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 2 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 3,92*
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 4,02*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,11*
Lager 767
2 Tage
317
€ 9,90*
ab € 3,69*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.