Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nullmodem Kabel, 9-pol Buchse / Buchse, 1,8m, Digitus® [AK-610100-018-E]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nullmodem Kabel, 9-pol Buchse / Buchse, 1,8m, Digitus® [AK-610100-018-E]
Nullmodem Kabel, 9-pol Buchse / Buchse, 1,8m, Digitus® [AK-610100-018-E]
Artikel-Nr.:
     767-D-B708
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610100-018-E
EAN/GTIN:
     4014619566341
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
VGA Verlängerungskabel
nullmodemkabel 1,8 m
Zero-Modem Anschlusskabel, D-Sub9, Bu/Bu, 1.8m, Schnapphauben, ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung.

- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- UL zertifiziert: keine UL
- Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Haube: Schnapphaube
- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Farbe Anschlüsse: beige
- Länge: 1.8 m
- Verpackung: Polybag
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, nullmodemkabel digitus
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,85*
€ 2,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 2,69*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,73*
Lager 767
5 Tage
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.