Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Null-Modem Anschlusskabel, 1,8m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Null-Modem Anschlusskabel, 1,8m, beige
DIGITUS Null-Modem Anschlusskabel, 1,8m, beige
Artikel-Nr.:
     832-360020
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032301035
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
VGA Verlängerungskabel
nullmodemkabel 1,8 m
Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich

Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen.
Weitere Informationen:
weight:
0.089 kg
height:
0.170 m
width:
0.010 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, nullmodemkabel digitus, Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,85*
€ 2,68*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,73*
3 Tage
451
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 2,79*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.