Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Fachboden T=700mm, 1 HE, grau, Digitus® [DN-97648]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Fachboden T=700mm, 1 HE, grau, Digitus® [DN-97648]
19" Fachboden T=700mm, 1 HE, grau, Digitus® [DN-97648]
Artikel-Nr.:
     767-D-B919
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97648
EAN/GTIN:
     4014619778140
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
1HE Fachboden für 1000 mm tiefe Schränke, einstellbar, 700 mm tiefe, Farbe Grau (RAL 7035)

Die Fachböden sind einfach den vier 19“-Winkelprofilen Ihrer 19"-Schränke zu installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit hohen Ladekapazitäten sind sie die optimale Tragfläche für Ihre Komponenten. Die Fachböden sind erhältlich in den Farben Lichtgrau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Technische Details:
- Zur Befestigung an den vier 19"-Winkelprofilen
- Kompatibel mit allen gängigen 19"-Winkelprofilen
- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Variable Befestigungsschiene: 700 mm bis 1180 mm in der Tiefe
- Vordere Befestigungsschienen sind im Lieferumfang montiert
- Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial
- Belastbar bis zu 50 kg
- Höheneinheiten: 1HE
- Abmessungen (HxB): 44,5 x 482 mm
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 55 x 500 x 725 mm
- Gewichte: 4,33 kg (Netto); 4,8 (Brutto)
- Farbe Grau (RAL 7035)
- HE: 1
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Gewicht: 4.33 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 2,90*
ab € 19,70*
€ 25,03*
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 25,04*
€ 4,50*
ab € 20,59*
€ 26,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 27,07*
Lager 767
52
€ 9,90*
ab € 21,73*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.