Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]
10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]
10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]
10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]
10" Kabelmanagement Rangierpanel mit Öffnung 1 HE schwarz, Delock® [66843]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10091
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66843
EAN/GTIN:
     4014619840977
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Kurzbeschreibung
Dieses Rangierpanel von Delock ist für den Einbau in einen 10" Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Netzwerkkabel werden einfach von vorne nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.

Abnehmbare Blende für optimales Kabelmanagement
Die abnehmbare Blende an der Frontseite verdeckt offene Kabel und schützt sie vor Beschädigungen.

Horizontale Öffnung
Auf der Rückseite ist das Rangierpanel mit einer Öffnung ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.

Spezifikation
- Zur Montage in 10" Netzwerkschrank, 1 HE
- Abnehmbare Blende
- Front mit Öffnung (190 x 24 mm)
- Farbe: schwarz
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 254 x 70 x 44 mm

Packungsinhalt
- 10" Rangierpanel
- 4 x Schrauben
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,54*
€ 12,26*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 8,88*
€ 12,72*
Lager 767
5 Tage
7
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,02*
€ 14,26*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 20,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.