Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne GSM UMTS Sixband SMA 2 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr, schwarz , Delock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne GSM UMTS Sixband SMA 2 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr, schwarz , Delock
Antenne GSM UMTS Sixband SMA 2 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr, schwarz , Delock
Artikel-Nr.:
     767-DE-2277
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4014619568116
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Diese GSM UMTS Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen.

Technische Daten:
- SMA Stecker
- Frequenzbereich: 824-960/1710-1990-2200/2400 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear vertical
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10°C bis 75°C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: 103,30 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 2,7 mm
- Durchmesser Magnetfuß: 32 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
Weitere Suchbegriffe: delock gsm antenne, gsm antenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,93*
€ 16,94*
€ 6,78*
ab € 12,22*
€ 17,23*
€ 6,70*
ab € 12,24*
€ 17,35*
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 14,05*
€ 19,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.