Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Konverter Ethernet LAN an RS232 Sub-D 9 Pin, Delock® [62504]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter Ethernet LAN an RS232 Sub-D 9 Pin, Delock® [62504]
Konverter Ethernet LAN an RS232 Sub-D 9 Pin, Delock® [62504]
Konverter Ethernet LAN an RS232 Sub-D 9 Pin, Delock® [62504]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2645
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62504
EAN/GTIN:
     4014619760572
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Kurzbeschreibung:
Mit diesem Ethernet zu RS-232 Konverter von Delock haben Sie die Möglichkeit serielle Geräte auf RS-232 Basis in Ihr Netzwerk einzubinden und zu steuern.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Host: 1 x RJ45 Buchse
Gerät: 1 x Sub-D 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
1 x DC Strombuchse 1,3 x 3,5 mm
1 x 2 Pin Terminalblock für Stromversorgung
- Datentransferraten:
Fast Ethernet bis zu 100 Mb/s
RS-232 bis zu 460 Kb/s
- LEDs zur Anzeige der TX / RX Aktivität und Stromversorgung
- Reset-Taste
- ± 15 kV ESD Absicherung auf allen Signal Pins
- Stromaufnahme: 97 mA / 2328 mW
- Stromversorgung über Terminalblock oder DC Anschluss
- Betriebstemperatur: - 25° ~ 65° C
- Lagerungstemperatur: - 40° ~ 85° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 % (nicht kondensierend)
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 94 x 54 x 22 mm

Systemvoraussetzungen:
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64
- Eine freie Ethernet Schnittstelle

Packungsinhalt:
- Konverter
- Halterung für Hutschiene (Montagesatz)
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 105,59*
€ 130,41*
€ 6,78*
ab € 108,09*
€ 133,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 133,73*
€ 4,99*
ab € 110,28*
€ 135,28*
Lager 767
12
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 151,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.