Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel mini DisplayPort 1.1 Stecker an HDMI A Stecker, weiß, 1m, Delock® [83706]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel mini DisplayPort 1.1 Stecker an HDMI A Stecker, weiß, 1m, Delock® [83706]
Anschlusskabel mini DisplayPort 1.1 Stecker an HDMI A Stecker, weiß, 1m, Delock® [83706]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3257
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83706
EAN/GTIN:
     4014619723430
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kurzbeschreibung:
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss an eine mini Displayport Schnittstelle.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Mini Displayport 20 Pin Stecker >
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
- Chipsatz: PS8121E
- Displayport 1.1a und High Speed HDMI Spezifikation
- Signal: mini DP > HDMI
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 2,25 Gb/s
- Auflösung bis Full-HD 1920 x 1200 / 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem
System)
- Farbe: weiß
- Kabellänge: ca. 1 m

Systemvorraussetzungen:
- Eine freie mini Displayport Schnittstelle

Packungsinhalt:
- Mini Displayport zu HDMI Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 8,46*
€ 12,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 18,42*
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 24,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,16*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.