Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]
Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]
Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]
Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]
Antenne LTE SMA 0 ~ 4 dBi omni Gelenk weiß rotatable, Delock® [88977]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3323
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88977
EAN/GTIN:
     4014619724093
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Kurzbeschreibung:
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen.
Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4GHz und ZigBee kompatibel.

Technische Daten:
- Anschluss: SMA Stecker
- LTE Band: 1/3/7/9/20
- Frequenzbereich: 698-791 / 824-960 / 1710-2170 / 2300-2400 / 2500-2700 Mhz
- Bluetooth/GSM/UMTS/WLAN 2,4GHz/ZigBee
- Antennengewinn: 0~4 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 4,0:1 max.
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C
- Gehäusematerial: ABS UV geschützt
- Maße (LxBxH): ca. 231,5 x 21,5 x 6,8 mm
- Durchmesser SMA: 13,2 mm

Systemvoraussetzungen:
- Ein Gerät mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- LTE Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 16,16*
€ 21,17*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 33,33*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.