Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel mini DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K, 60Hz Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel mini DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K, 60Hz Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock®
Adapterkabel mini DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K, 60Hz Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock®
Artikel-Nr.:
     767-DE-3487
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62735
EAN/GTIN:
     4014619606429
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Beschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock kann man einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle an ein System anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full- HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

Spezifikation
- Anschlüsse: mini Displayport 20 Pin Stecker > HDMI- A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Parade PS176
- Displayport 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Auflösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt Eyefinity
- Unterstützt HBR2 (5,4 Gbps) Datenrate
- Audio Formate: 8- Kanal LPCM, komprimiertes Audio und HBR Audio Formate bis zu
24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Kontakte mit Goldauflage
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen
- Eine freie mini Displayport Buchse

Spezifikation:
- Displayport 1.2
- High Speed HDMI mit Ethernet
- HDCP 1.4
- HDCP 2.2

Unterstütztes Betriebssystem OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle:
- Eingang 1 x mini Displayport 20 Pin Stecker
- Ausgang 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse

Technische Eigenschaften:
- Chipsatz Parade PS176
- Konverter Typ aktiv
- Maximale Bildauflösung 4096 x 2160 @ 60 Hz
- Signalübertragung Video / Audio

Physikalische Eigenschaften:
- Ferritkern 1 x
- Kabellänge 20 cm
- Konnektorveredelung goldbeschichtet
- Farbe schwarz
... > Adapter > Monitor > Displayport
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,08*
€ 23,74*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,10*
€ 23,75*
€ 6,70*
ab € 17,44*
€ 24,04*
Lager 767
71
€ 9,90*
ab € 20,21*
€ 27,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.