Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3965 Herst.-Nr.: 86236 EAN/GTIN: 4014619646838 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von zwei Keystone Modulen geeignet.
Spezifikation: - Zwei Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Staubschutz vor den Keystone Ports
- Kabelführung 180°
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Farbe: Weiß
- Maße (LxBxH): ca. 74 x 65 x 29 mm
Packungsinhalt: - Keystone Leergehäuse
- Klebepad, 45 x 40 mm
- 2 Schrauben
- 2 Kabelbinder |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,47* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,54* | € 2,40* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,74* | € 2,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 2,53* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 2,43* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|