Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C™ Stecker an USB Typ A Buchse 15 cm schwarz, Deloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C™ Stecker an USB Typ A Buchse 15 cm schwarz, Deloc
Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C™ Stecker an USB Typ A Buchse 15 cm schwarz, Deloc
Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C™ Stecker an USB Typ A Buchse 15 cm schwarz, Deloc
Artikel-Nr.:
     767-DE-4099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65634
EAN/GTIN:
     4014619074594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Beschreibung:
Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Typ A Anschluss, wie z. B. USB Sticks, eine Maus oder eine externe HDD, mit Ihrem PC oder Notebook mit einem USB Type-C™ Port zu verbinden. Das Kabel unterstützt eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A und ermöglicht somit auch ein schnelles Laden des angeschlossenen Geräts.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) Typ A Buchse
- Host = USB Type-C™; Device = USB Typ A
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
22 AWG Stromleitung
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit USB Typ A Port

Packungsinhalt:
- SuperSpeed USB Adapter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 4,42*
€ 6,12*
€ 6,70*
ab € 4,46*
€ 6,18*
€ 6,78*
ab € 4,48*
€ 6,20*
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 6,21*
Lager 767
962
€ 9,90*
ab € 5,21*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83647
ab € 26,81*
Zubehör
Delock
65578
ab € 2,74*
Zubehör
Delock
83600
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
83601
ab € 2,69*
Zubehör
Delock
83603
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.