Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 2 m weiß, Delock® [83767]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 2 m weiß, Delock® [83767]
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 2 m weiß, Delock® [83767]
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 2 m weiß, Delock® [83767]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4257
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83767
EAN/GTIN:
     4014619076178
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
Beschreibung:
Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen.

Spezifikation:
- Anschlüsse: 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker > 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kontakte: vergoldet
- Farbe: weiß
- Kabellänge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier Klinkenanschluss 3,5 mm

Packungsinhalt:
- Klinkenkabel
Weitere Suchbegriffe: delock klinke verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
50
€ 9,90*
ab € 1,19*
€ 1,91*
€ 6,70*
ab € 1,23*
€ 1,97*
€ 3,50*
ab € 25,09*
€ 34,36*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.