Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A Stecker an HDMI Mini-C Stecker 3D 4K 0,5 m Slim Premium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A Stecker an HDMI Mini-C Stecker 3D 4K 0,5 m Slim Premium,
Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A Stecker an HDMI Mini-C Stecker 3D 4K 0,5 m Slim Premium,
Artikel-Nr.:
     767-DE-4430
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84787
EAN/GTIN:
     4014619396443
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Beschreibung:
Das Premium High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Mini HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Es zeichnet sich besonders durch seinen geringen Durchmesser und die kurzen Stecker aus. Das dreifach geschirmte Kabel vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer maximale Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 30 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden. Das Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Videokanälen, um Video-Streams für zwei Benutzer auf einem Bildschirm darzustellen, sowie die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen. Die Qualität von Audioübertragungen wird durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich verbessert.

Spezifikation:
- Anschlüsse:


High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >


High Speed HDMI Mini-C 19 Pin Stecker


- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation


- Drahtquerschnitt: 36 AWG


- Kabeldurchmesser: ca. 3,2 mm


- Kabelleitung: verdrillt


- Kupferleitung


- Kontakte mit Goldauflage


- Dreifach geschirmtes Kabel


- Metallgehäuse


- Übertragung von Audio- und Videosignalen


- Datentransferrate bis zu 18 Gb/s


- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen


Hardware)


- 3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom


System und der angeschlossenen Hardware)


- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat


- Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D


- Bis 120 Hz Bildwiederholrate


- Unterstützt die Übertragung von 2 Videokanälen gleichzeitig, um einen Bildschirm für


zwei Zuschauer zu nutzen


- Unterstützt Farbsampling im Format 4:2:0 (Originalformat von Blu-Ray, DVD und TV)


- Beinhaltet Audiorückkanal (ARC)


- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher


- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate


- Unterstützt die Übertragung von bis zu 4 Audiokanälen gleichzeitig


- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronizität bei Bild-/


Tonverzögerungen


- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle


- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos


- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™


- Für lebendigere und natürlichere Farben


- Farbe: schwarz


- Kabellänge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie HDMI-A Schnittstelle


- Gerät mit HDMI Mini-C Schnittstelle

Packungsinhalt:
- HDMI Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,13*
€ 11,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,14*
€ 11,19*
Lager 767
5 Tage
54
€ 9,90*
ab € 10,74*
€ 13,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 17,79*
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.