Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3,0m, Delock® [84898]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3,0m, Delock® [84898]
USB Kabel 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3,0m, Delock® [84898]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4930
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84898
EAN/GTIN:
     4014619389117
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ-A Stecker >
USB 2.0 Typ-B Stecker
- 1 x Ferritkern
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3,0 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 3,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,55*
€ 3,76*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,58*
€ 3,80*
Lager 767
132
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,95*
€ 4,33*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.